DSPL tipo sriegimo galvutė su kotu, Tipas: 20

Prekės Nr.: 334510 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas morzės kūgis MK
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 3
Tvirtinimo būdas kaištis
Sąsaja staklių pusėje MK 3
Ilgio kompensacija gniuždant 10 mm
Švytuoklės išlyginimas taip
Tinka sriegimui taip
Minimalus sriegio gręžimo dydis M8
Maksimalus sriegiklio dydis M20
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis greitojo keitimo griebtuvas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Gamintojo numeris 6707489
Gamintojas / atsakingas asmuo Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Germany, www.bilz.de

Aprašymas

Modelis:

  • Dvigubas užspaudimas atliekamas 3 kumšteliais, kurie centruoja sriegiklio koto cilindrinę dalį, ir 4 kumšteliais, kurie užspaudžia kvadratinę sriegiklio koto dalį.
  • Teisingai nustatyta apsauginė mova neleidžia įrankiui lūžti. Aklinąsias sriegines kiaurymes galima sriegti iki galo.
  • Švytuoklinis įtaisas išlygina poslinkio tarp staklių suklio ir ruošinio klaidas.
  • Elastinė ašinio ilgio kompensacija veikia tempiant ir gniuždant. Tai apsaugo nuo netinkamo sriegio sudarymo ir rankine, ir automatine pastūma.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui reversinėmis gręžimo staklėmis ir tekinimo staklėmis. Dešininių sriegių pjovimui tiek horizontalioje tiek vertikalioje padėtyje.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu.