Stezna glava za ureznike / uvaljivače Tip DSPL s drškom 20

Artikl br.: 334510 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza M8 − M20
za Whitworth navoj G1/4 − 13/16
za Whitworth cijevni navoj R1/8 − 1/2
Stezni raspon četverokut 4,7 mm - 12 mm
Drška ⌀ područja 6 mm - 16 mm
ovjes paralelan s osovinom 1,5 mm
Kompenzacija duljine na tlak 10 mm
Kompenzacija duljine na vlak 20 mm
Duljina od vratila stroja 170 mm
⌀ kućišta 83 mm
Morse konus MK 3
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Broj proizvođača 6707489

Opis

Izvedba:

  • Dvostruko stezanje se provodi pomoću troje stezinih čeljusti, koji centriraju dršku ureznika, te putem četiriju čeljusti koje stežu četverokut ureznika.
  • Sigurnosna spojka pri ispravnom postavljanju sprječava pucanje alata. Navoji u slijepim rupama se mogu rezati do dna.
  • Samonamještajući mehanizam izjednačava greške pomaka između posmaka stroja i koraka navoja.
  • Izjednačenje duljine djeluje vlačno i tlačno.
    Ono sprječava da se kod ručnog ili strojnog upravljanja posmakom
    navoj krivo ureže.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na reverzibilnim bušilicama, revolverskim tokarilicama. Može se primijeniti vodoravno i okomito za desni navoj.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.