Aparato roscador tipo DSPL con mango, Tipo: 20

Número de artículo: 334510 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

intervalo de corte M8 − 20
Para rosca Whitworth G1/4 − 13/16
Para rosca de tubo Whitworth R1/8 − 1/2
Gama de sujeción cuadrada 4,7 mm - 12 mm
Intervalo ⌀ mango 6 mm - 16 mm
Movimiento pendular paralelo al eje 1,5 mm
Compensación de longitud sobre compresión 10 mm
Compensación de longitud sobre tracción 20 mm
Longitud a partir del husillo de máquina 170 mm
⌀ de carcasa 83 mm
Cono Morse CM 3
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Número del fabricante 6707489
Fabricante/responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descripción

Ejecución:

  • La sujeción doble tiene lugar por medio de 3 mordazas de sujeción que centran el mango del macho de roscar y por medio de 4 mordazas que aprietan el cuadradillo del macho de roscar.
  • El acoplamiento de seguridad evita roturas de herramienta con el ajuste correcto. Las roscas de agujero ciego se pueden cortar hasta el fondo.
  • El dispositivo pendular compensa los errores de alineación entre el husillo de la máquina y la pieza de trabajo.
  • La compensación de longitud elástica actúa sobre compresión y tracción. Impide que la rosca corte mal en el avance manual o mecánico.

Aplicación:

Para tallar roscas interiores en taladradoras reversibles, tornos revólver. Posibilidad de empleo vertical y horizontal para rosca a la derecha.

Volumen de suministro:

Incluye 1 llave de apriete.