{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Gränssnitt position | på maskinsidan; på arbetsstyckessidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Återvinningsstation, kodning | EWC00500115; ZYL02501305 | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 25 mm | |
| Typ av fäste | hål (invändig fastsättning) | |
| Skaftets diameter DS | 25 mm | |
| Serie | VARIA | |
| Tillverkarens beteckning | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 25 mm | |
| Gränssnitt, arbetsstyckessida | Cylindriskt skaft | |
| Spänndiameter, min. D1 | 25 mm | |
| Spänndiameter, max. D1 | 25 mm | |
| Utkragande längd A | 36 mm | |
| Ytterdiameter, verktygssida D | 65 mm | |
| Utförande | kort | |
| Åtdragningsmoment | 10 Nm | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1; kapningspunkt 2 | |
| Produktslag | weldonhållare | |
| Totallängd L | 93 mm | |
| Total höjd H1 | 65 mm | |
| Bredd totalt B1 | 65 mm | |
| Innehåll | 1 St. |
| Artikkelkode | 319829 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001077974 | |
| Manufacturer number | S01402 | |
| Manufacturer/responsible person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |