Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys 250 mm

Tuote nro.: 312505 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Materiaali Teräs
Ulko-⌀ A 250 mm
Aukko E 76 mm
Korkeus ilman leukoja H1 82 mm
Korkeus leukoineen H2 122 mm
Keskitys-⌀ B 200 mm
Keskitys-syvyysC 5 mm
Avainnelikulma K 12 mm
Paino 26,8 kg
Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312505 250
EAN / GTIN 4019208526744
Valmistajan numero 185328

Kuvaus

Malli:

  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.
1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.
1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100315300.
Lastunsuoja katso nro 312800.

Ohje:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Ulko-⌀ A (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin