{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 100 mm | |
Aukko E | 20 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 50 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 68 mm | |
Keskitys-⌀ B | 70 mm | |
Keskitys-syvyysC | 3 mm | |
Avainnelikulma K | 8 mm | |
Paino | 3,3 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 6 300 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208526782 | |
Valmistajan numero | 185324 |