Plato de torno de cuatro garras, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 250mm

Número de artículo: 312505 250
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 9 ud.
Número mordazas 4 ud.
Diámetro exterior A 250 mm
Altura sin mordazas H1 82 mm
Altura con mordazas H2 122 mm
Diámetro de paso E 76 mm
Diámetro de centrado B 200 mm
Profundidad de centraje C 5 mm
Forma del ancho de llave Cuadrado
Cuadrado K 12 mm
Número de revoluciones máx. 3.000 min-1
Tipo de producto Platos para torno
Material Acero
Norma DIN 702-4
Accionamiento manual
Peso 26,8 kg
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 312505 250
EAN / GTIN 4019208526744
Número del fabricante 185328
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
  • Alta precisión de concentricidad.

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Acero

Volumen de suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.