Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä 250 mm

Tuote nro.: 314700 250
Aseta hinta 4 kpl (59,51 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 250 mm
Pituus L 90 mm
Leveys B 24 mm
Korkeus H 67,5 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314700 250
EAN / GTIN 4019208034515
Valmistajan numero 107604

Kuvaus

Raaka-aine:

16MnCr5

Sopii:

Nelileukainen sorvinistukka nro 312505; 312705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.
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
    Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin