Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys 200 mm

Tuote nro.: 312505 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Materiaali Teräs
Ulko-⌀ A 200 mm
Aukko E 55 mm
Korkeus ilman leukoja H1 73,5 mm
Korkeus leukoineen H2 106 mm
Keskitys-⌀ B 160 mm
Keskitys-syvyysC 4 mm
Avainnelikulma K 11 mm
Paino 15,8 kg
Enimmäiskierrosluku 4 000 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312505 200
EAN / GTIN 4019208526751
Valmistajan numero 185327

Kuvaus

Malli:

  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.
1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.
1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100315300.
Lastunsuoja katso nro 312800.

Ohje:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Ulko-⌀ A (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin