Négypofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső ⌀ A: 250mm

Cikkszám: 312505 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ A (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-4
Anyag Acél
Külső ⌀ A 250 mm
Áteresztés E 76 mm
Magasság pofák nélkül H1 82 mm
Magasság pofákkal H2 122 mm
Központosító ⌀ B 200 mm
Központosító mélység C 5 mm
Kulcsnégyszög K 12 mm
Súly 26,8 kg
Maximális fordulatszám 3 000 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 312505 250
EAN / GTIN 4019208526744
Gyártó száma 185328
Gyártó/felelős személy Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Kivitel:

  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
  • Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
  • Nagy körfutási pontosság.

Süllyesztékben kovácsolt, így hosszú élettartamú és nagy fordulatszámú gépekhez alkalmas.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Acél

Tartalom:

1 készlet = 4 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes.
1 készlet = 4 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.
1 tokmánykulcs és a tokmánykivitelnek megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314100315300 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek