{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 32 mm | |
| Prihvat | SK 40 | |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
| Oblik | ADB | |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 63 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 73 mm | |
| Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 25,5 mm | |
| Putanja V | 10 mm | |
| navoj M | M16×1 | |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
| Broj artikla | 302043 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406544379 | |
| Broj proizvođača | 302043 32 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |