{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ER-kiristysholkeille | 11 mm | |
| Kiinnitys-⌀ D1 | 1-7 mm | |
| Sovitin | SK 40 A = 130 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
| Muoto | ADB | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC | |
| Kiinnitysalue | 0,5 mm - 7 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
| Ulko-⌀ D | 16 mm | |
| Hyötypituus LN | 101 mm | |
| sopiva kiristysavain nro 309740 | 11 | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
| Tuotekoodi | 300652 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197764317 | |
| Valmistajan numero | 300652 11 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |