Pistoterä teräs 32/3,1 mm

Tuote nro.: 273552 32/3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lehden korkeus h5 32 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
Järjestelmäavain kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 100 mm
Kokonaispituus L 150 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273552 32/3,1
EAN / GTIN 4062406373696

Kuvaus

Sopii:

Pidike nro 273984274000 tai nro 319132; 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin