Plaquette de tronçonnage à gauche 3,1 mm

Réf.: 273210 3,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3,1 mm
Application principale M
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7135
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette gauche
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273210 3,1
EAN / GTIN 4045197143365

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript