{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Pro Eco | |
| Varren koko | 25 mm | |
| Terän koko | 12 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | PCLNR/L 2525M12 | |
| Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
| Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
| Pään pituus L1 | 26 mm | |
| Kokonaispituus L | 150 mm | |
| Aluslevy | 259034 1 | |
| Kiinnitysvipu | 259016 1 | |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259019 1 | |
| Jousisokka | 259045 1 | |
| Asetuskulma κ | 95 astetta | |
| Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 250044 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515004015 | |
| Valmistajan numero | 250044 25/12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |