• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

Sädekääntöterä 12° HSS/Co5, H7, Säde: R1mm

Tuote nro.: 240030 R1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Leikkuuterä
Terien lukumäärä 4 kpl
Terämateriaali HSS-E
Soveltuu materiaalille Yleis
Lastuamisneste kyllä
Kulmasäde R 1 mm
Rintakulma 12 astetta
Terämateriaali, valmistajan nimitys HSS Co 5
Lastunmurtaja kyllä
Käyttömahdollisuuksien lukumäärä 4 kpl
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 240030 R1
EAN / GTIN 2050001099372
Valmistajan numero 240120-R

Kuvaus

Malli:

Kaikilta puolilta hiottu ja kaikissa neljä samaa sädettä. Takaa hiotut terät ja lastunmurtajat, mitä parhaimmat lastuamisolosuhteet koko säteellä.
Rintakulma 12° soveltuu yleiskäyttöön.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus