• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rádiusová vyměnitelná břitová destička 12° HSS-Co5, H7, Poloměr: R1mm

Artiklové číslo: 240030 R1
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 4 ks
Řezný materiál HSS-E
Vhodné pro materiál univerzální
Chladicí a mazací prostředek ano
Rohový rádius R 1 mm
Úhel čela 12 stupně
Řezné materiály, označení výrobce HSS Co 5
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240030 R1
EAN / GTIN 2050001099372
Číslo výrobce 240120-R

Popis

Provedení:

Broušené ze všech stran a vždy se čtyřmi stejnými poloměry. Podbroušené břity s utvářeči třísek, pro nejlepší řezné poměry v celém sektoru poloměru.
Úhel čela 12° je vhodný pro univerzální použití.

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.