• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Radius-wisselplaat 12° HSS-Co5, H7, Radius: R1mm

Artikelnummer: 240030 R1
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijplaat
Aantal snijkanten 4 st.
Materiaal HSS-E
Geschikt voor materiaal Universeel
Koelsmeermiddel ja
Hoekradius R 1 mm
Spaanhoek 12 graden
Materialen, producentaanduiding HSS Co 5
Spaanbreker ja
Aantal gebruiksmogelijkheden 4 st.
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 240030 R1
EAN/GTIN 2050001099372
Nummer fabrikant 240120-R

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten geslepen en met elk vier gelijke radiussen. Achtergeslepen snijkanten met spaanbrekers voor optimale snijomstandigheden op de gehele radiussector.
De spaanhoekvan 12° is geschikt voor universele toepassing.

Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.