• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

Sädekääntöterä 12° HSS/Co5, H7, Säde: R2mm

Tuote nro.: 240030 R2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Leikkuuterä
Terien lukumäärä 4 kpl
Terämateriaali HSS-E
Soveltuu materiaalille Yleis
Lastuamisneste kyllä
Kulmasäde R 2 mm
Rintakulma 12 astetta
Terämateriaali, valmistajan nimitys HSS Co 5
Lastunmurtaja kyllä
Käyttömahdollisuuksien lukumäärä 4 kpl
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 240030 R2
EAN / GTIN 2050001099396
Valmistajan numero 240220-R

Kuvaus

Malli:

Kaikilta puolilta hiottu ja kaikissa neljä samaa sädettä. Takaa hiotut terät ja lastunmurtajat, mitä parhaimmat lastuamisolosuhteet koko säteellä.
Rintakulma 12° soveltuu yleiskäyttöön.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet