• En tilläggsavgift har lagts till priset för denna artikel.

Radievändskär 12° HSS/Co5, H7, Radie: R1mm

Art-nr.: 240030 R1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Radie (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Vändskär
Antal skär 4 St.
Skärmaterial HSS-E
Lämplig för material Universal
Kylsmörjmedel ja
Hörnradie R 1 mm
Spånvinkel 12 grader
Skärmedel, tillverkarbeteckning HSS Co 5
Spånbrytare ja
Antal användningsmöjligheter 4 St.
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 240030 R1
EAN/GTIN 2050001099372
Tillverkarens nummer 240120-R

Benämning

Utförande:

Slipade på alla sidor och med vardera fyra lika stora radier. Avbackade skäreggar med spånbrytarsteg för bästa möjliga skärförhållande över hela radiesektorn.
Spånvinkeln 12° är lämplig för universell användning.

Användningsdata:

För svarvning av konvexa radier på ytterdiametrar eller i hål.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter