• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

Sädekääntöterä 12° HSS/Co5, H7, Säde: R12mm

Tuote nro.: 240030 R12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Leikkuuterä
Terien lukumäärä 4 kpl
Terämateriaali HSS-E
Soveltuu materiaalille Yleis
Lastuamisneste kyllä
Kulmasäde R 12 mm
Rintakulma 12 astetta
Terämateriaali, valmistajan nimitys HSS Co 5
Lastunmurtaja kyllä
Käyttömahdollisuuksien lukumäärä 4 kpl
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 240030 R12
EAN / GTIN 2050001099471
Valmistajan numero 241232-R

Kuvaus

Malli:

Kaikilta puolilta hiottu ja kaikissa neljä samaa sädettä. Takaa hiotut terät ja lastunmurtajat, mitä parhaimmat lastuamisolosuhteet koko säteellä.
Rintakulma 12° soveltuu yleiskäyttöön.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet