Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjäähd. lyhyt, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 239740 10
Uusi tuote
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
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Sisäjäähdytys kyllä
Varsi DIN 6535 HA, h6
sopii läpireiän ⌀:lle 10 mm - 12,7 mm
sopii pohjareiän ⌀:lle 14 mm - 16,2 mm
Kokonaispituus L 90 mm
Hyötypituus L1 35 mm
Varren ⌀ DS h6 16 mm
Suositeltu kiristysmomentti 5 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Valmistajan numero 239740 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoissa erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Ohje:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550210582 ja nro 212000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki