{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TopCut | |
| jyrsinpään ⌀:lle D | 10 mm | |
| Sovitin | Lieriövarsi. | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulko-⌀ d1 | 9,8 mm | |
| Kokonaispituus L | 65 mm | |
| Varren ⌀ DS h6 | 16 mm | |
| Suositeltu kiristysmomentti | 5 Nm | |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
| Tuotekoodi | 210550 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197521484 | |
| Valmistajan numero | 210550 10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |