{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TopCut | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| sopii läpireiän ⌀:lle | 17,21 mm - 21,2 mm | |
| sopii pohjareiän ⌀:lle | 21,21 mm - 25,2 mm | |
| Kokonaispituus L | 108 mm | |
| Hyötypituus L1 | 65 mm | |
| Varren ⌀ DS h6 | 20 mm | |
| Suositeltu kiristysmomentti | 15 Nm | |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
| Tuotekoodi | 239740 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197596222 | |
| Valmistajan numero | 239740 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |