Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Läpireikä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ D: 28mm

Tuote nro.: 239710 28
Uusi tuote
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
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: Cermet
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Poraustoleranssi: H7
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Nimellis-⌀ D 28 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine Cermet
Standardi Tehdasnormi
Poraustoleranssi H7
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Semi-Standard kyllä
Kiinnityskoko 24 mm
Terän pituus l1 12 mm
Pään pituus l 26 mm
Terien lkm Z 6
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Avainkoko 21 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,6 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala kalvintaan

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 239710 28
EAN / GTIN 4062406115296
Valmistajan numero 239710 28
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7. Käyttöön mukautettu terägeometria.
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.
Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Läpireikiä varten.
HPC-/HSC-kalvintaan.

Ohje:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710239720).
Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki