Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Läpireikä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ D: 31,201-Xmm

Tuote nro.: 239710 31,201-X
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: Cermet
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Poraustoleranssi: H7
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
⌀-alue 31,201 mm - 33,200 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine Cermet
Standardi Tehdasnormi
Poraustoleranssi H7
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Semi-Standard kyllä
Kiinnityskoko 24 mm
Terän pituus l1 12 mm
Pään pituus l 30 mm
Terien lkm Z 8
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
konfiguroitavissa olevat toleranssit A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tuotetyyppi Leikkuupala kalvintaan

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 239710 31,201-X
EAN / GTIN 4062406605605
Valmistajan numero 239710 31,201-X
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7. Käyttöön mukautettu terägeometria.
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.
Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Läpireikiä varten.
HPC-/HSC-kalvintaan.

Ohje:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710239720).
Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Toimitusaika: 4 viikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 1 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki