Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou débouchant 28 mm

Réf.: 239710 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Cermet
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
  • Méthode d'usinage: HPC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ nom. D 28 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Norme Norme usine
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Semi-Standard oui
Dimensions de l'attachement 24 mm
Long. coupe l1 12 mm
Long. tête l 26 mm
Nombre de dents Z 6
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Ouverture 21 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,6 mm/tr
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239710 28
EAN / GTIN 4062406115296

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "TopCut" Afficher tout
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
    ⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier