{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TopCut | |
| Nimellis-⌀ D | 10 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | Cermet | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Poraustoleranssi | H7 | |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Semi-Standard | kyllä | |
| Kiinnityskoko | 10 mm | |
| Terän pituus l1 | 8 mm | |
| Pään pituus l | 18 mm | |
| Terien lkm Z | 6 | |
| Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
| Avainkoko | 8 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,36 mm/kierr. | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
| Tuotekoodi | 239710 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406114022 | |
| Valmistajan numero | 239710 10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |