WOEX 05T304 S ST1400

Tuote nro.: 232610 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,83 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,70 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
  • Lastuamisstrategia: MTC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304 S
Laji HB7630
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232610 ST1400
EAN / GTIN 4045197346544

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
215
Teräs < 1100 N/mm²
P
125
Teräs < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet