{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 8×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 9 mm - 9,49 mm | |
Hyötypituus L1 | 76 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren pituus Ls | 45 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
Kokonaispituus L | 138 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231615 9 | |
EAN / GTIN | 4045197716248 |