BDGT 170420 FR-JA, GW25, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 227530 ALU
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDGT 170420 FR-JA
Tyyppi ALUM.
Nirkon säde 2 mm
Laji GW25
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,05 − 0,33 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 227530 ALU
EAN / GTIN 4960664457892
Valmistajan numero TWF00285
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.
Tarkka 90° arvoon ap = 9 mm saakka.