• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

BDGT 170420 FR-JA, GW25, Type: ALU

Artikelnummer: 227530 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDGT 170420 FR-JA
Type ALU
Hoekradius 2 mm
Soort GW25
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,05 − 0,33 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227530 ALU
EAN/GTIN 4960664457892
Nummer fabrikant TWF00285
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
250
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.
Exact 90° tot ap = 9 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan