BDGT 170420 FR-JA GW25 ALU

Article no.: 227530 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDGT 170420 FR-JA
Typ ALU
Hörnradie 2 mm
Sort GW25
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,05 − 0,33 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227530 ALU
EAN / GTIN 4960664457892
Manufacturer number TWF00285

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.
Exakt 90° upp till ap = 9 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare