BDGT 170420 FR-JA ALU

Artiklové číslo: 227530 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDGT 170420 FR-JA
Typ ALU
Rohový rádius 2 mm
Typ GW25
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,05 − 0,33 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227530 ALU
EAN / GTIN 4960664457892
Číslo výrobce TWF00285

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
250
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.
Přesných 90° do ap = 9 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů