BDGT 170420 FR-JA ALU

Réf.: 227530 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDGT 170420 FR-JA
Type ALU
Rayon d'angle 2 mm
Nuance GW25
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,05 − 0,33 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227530 ALU
EAN / GTIN 4960664457892
Réf. fabricant TWF00285

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.
90° précis jusqu'à ap = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :