BDGT 170420 FR-JA, GW25, Typ: ALU

Č. pol.: 227530 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDGT 170420 FR-JA
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 2 mm
Typ GW25
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,05 − 0,33 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 227530 ALU
EAN/GTIN 4960664457892
Číslo výrobcu TWF00285
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
250
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.
Presných 90° do ap = 9 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka