• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TPKT 1003PDR ST900

Tuote nro.: 226503 ST900
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC5400
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TPKT 1003PDR
Syöttö fz 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Malli PDR
Valmistajamerkintä HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226503 ST900
EAN / GTIN 7291075313680
Valmistajan numero 5607743

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
280
Teräs < 900 N/mm²
P
260
Teräs < 1100 N/mm²
P
240
Teräs < 1400 N/mm²
P
220
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript