{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 11 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 76 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 156,4 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 159 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,8 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 515,62 mm | |
Sopiva kääntöterä | TP..1003.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 FTP D080-11-27-10 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226486 80/11S | |
EAN / GTIN | 7291075314168 | |
Valmistajan numero | 3318232 |