{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | LOGIQ4FEED | |
| Terän ⌀ DC | 32 mm | |
| Terien lkm Z | 5 | |
| Varren muoto | reiällä | |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| ⌀ D3 | 24,6 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
| Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 63 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 1,2 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 22,6 mm | |
| Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
| Asetuskulma κ | 17 astetta | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Valmistajamerkintä | FFX4 FD032-5-16-04 | |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
| Tuotekoodi | 221106 32/5 | |
| EAN / GTIN | 7291075393354 | |
| Valmistajan numero | 3336686 |