Kierteitetty jyrsinpää 23 mm

Tuote nro.: 218110 23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: ja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
varren malli Kierteellinen
Sisäjäähdytys ja
Terän koko 11
Terien lkm Z 2
Kiinnityskierre M10
Todellinen ⌀ D 23,3 mm
Laipan ⌀ D1 18 mm
Kokonaispituus Lges 19,2 mm
Ulkoneman pituus L1 14 mm
L2 5,2 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Lastu-urien määrä 2
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218110 23
EAN / GTIN 4062406245238

Kuvaus

Käyttö:

  • Isoille ja syville kierteille.
  • Lieriömäisille sisäkiertelle; muita kääntöteriä ja kannattimia pyynnöstä.
  • Läpi- ja pohjareikien kierteisiin.
  • Yleiskäyttöinen vasen- ja oikeakätisiin kierteisiin.
  • Vähäinen lastuamispaine.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin