{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kampo spindulys R | 5 mm | |
| Pjovimo plokštės plotis B | 9,52 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 15 mm | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| Rūšis | HB7525 | |
| Danga | CVD | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Radien-Wendeplatte | |
| Bazinė forma | kvadrato formos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 14,95 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,18 mm | |
| Feed rate per tooth min. fz | 0,1 mm | |
| Feed rate per tooth max. fz | 0,4 mm | |
| Įrankio medžiaga | HC-M25 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7525 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | Universalus; nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | profilinis frezavimas (FPR) | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 216841 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406706517 | |
| Gamintojo numeris | 216841 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |