{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Rayon d’angle R | 5 mm | |
| Largeur plaquette B | 9,52 mm | |
| Longueur plaquette L | 15 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Nuance | HB7525 | |
| Revêtement | CVD | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Radien-Wendeplatte | |
| Forme de base | carré | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Longueur arête de coupe l | 14,95 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,18 mm | |
| Avance par dent min. fz | 0,1 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,4 mm | |
| Nuance de coupe | HC-M25 | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7525 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant (FPR) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 216841 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406706517 | |
| Réf. fabricant | 216841 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |