Sädejyrsin 2

Tuote nro.: 216825 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
varren ⌀ Ds 20 mm
enimmäis-⌀ 22 mm
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 120 mm
minimaalinen säde 3 mm
Maksimaalinen säde 5 mm
Sopiva kääntöterä 216841 3 - 5
Kääntöterän ruuvi 219879 1 (TX15; 3Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216825 2
EAN / GTIN 4062406706425

Kuvaus

Käyttö:

Kuperien säteiden valmistamiseen osiin. Ohut ja kompakti malli mahdollistaa monet sovellukset ja sopii käytettäväksi erityisesti syvissä onkaloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript