SDMX 0903 AFEN UNI

Tuote nro.: 214441 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,03 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 671 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SDMX 0903 AFEN
tyyppi UNI
Laji HB735
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214441 UNI
EAN / GTIN 4045197601704

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
650
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
  • Tarkkuussintrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
  • Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet