{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,7 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406233334 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kierreleuat M4
pyynnöstä
Varastossa
377 kappaletta varastossa
33,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
47,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierretyyppi | M | M |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Nousu | 0,7 | 0,7 |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat |