Puuvillakäsinesarja Tegera® 8127, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094203 7
Aseta hinta 12 pari (1,76 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Aseta hinta 12 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pituus 220 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 12 paar
Väri valkoinen
Käyttöalue Tarkkuus
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Käsineen koko 7
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Puuvillakäsineet
Materiaali Puuvilla
Tuotetyyppi Puuvillakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094203 7
EAN / GTIN 7392626064126
Valmistajan numero 8127/7
Valmistaja/vastuuhenkilö Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Kuvaus

Malli:

Käsineet vähäisiä vaaroja vastaan ja asennustöihin, suojaavat naarmuilta, rakoilta ja lialta.
Tegera® 8127. Puuvillaiset tekstiilikäsineet ranneke ja PVC-nystyrät (ilman haitallisia pehmittimiä). Hyvä sormituntuma ja istuvuus laadukkaan työstön ansiosta.

Käyttö:

Kuivat, puhtaat alueet; tarkkuusasennus; elektroniikka- ja asennustyöt.