Bomullshandsksats Tegera® 8127, Handskstorlek: 7

Article no.: 094203 7
Set price 12 par (NOK 20,76 / 1 par)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
91 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Set price 12 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
Längd 220 mm
Användningsdata Flergångs
Innehåll 12 par
Färg vit
Tillämpningsområde Precision
Hållarmaterial Bomull
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Handskstorlek 7
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Bomullshandskar
Material Bomull
Produktslag Bomullshandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094203 7
EAN / GTIN 7392626064126
Manufacturer number 8127/7
Manufacturer/responsible person Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Beskrivelse

Utförande:

Handske för låg risknivå och montagearbeten, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts.
Tegera® 8127. Textilhandskar av bomull med manschetter och PVC-nabbar (utan skadliga mjukgörare). Bra fingertoppkänsla och bekväm passform genom högklassigt detaljarbete.

Användningsdata:

Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.