Sada bavlněných rukavic, 12 párů Tegera® 8127, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094203 7
Nastavit cenu 12 páry (CZK 35,17 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 12 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 12 ks
Řada Tegera®
Označení výrobce Tegera® 8127
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Bez povlaku
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové; Nopky
Kategorie ochrany II
Celková délka L 220 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094203 7
EAN / GTIN 7392626064126
Číslo výrobce 8127-7
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Rukavice pro nízká rizika a montážní práce, na ochranu před škrábnutím, puchýři a nečistotami.
Tegera® 8127. Textilní rukavice z bavlny s pružným okrajem a nopkami z PVC (bez škodlivého změkčovadla). Příjemný pocit na konečcích prstů, pohodlně sedí díky vysoce kvalitnímu zpracování.

Použití:

Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.