Bomulds-handske-sæt, 12 par Tegera® 8127, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094203 7
Sæt pris 12 par (DKK 10,49 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Sæt pris 12 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tegera® 8127
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 12 par
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde præcision
Lukning ingen
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 420
Basismateriale Bomuld
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; knopper; latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 220 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094203 7
EAN/GTIN 7392626064126
Producentnummer 8127-7
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Handsker til mindre risici og montagearbejde, til beskyttelse mod hudafskrabninger, vabler og snavs.
Tegera® 8127. Tekstilhandsker af bomuld med linning og PVC-dupper (uden skadelige blødgørere). God fingerspidsfølelse og bekvem pasform takket være forarbejdning i høj kvalitet.

Anvendelse:

Tørre, rene områder; finmontage; elektronik- og installationsarbejde.