• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de gants en coton Tegera® 8127, Taille des gants: 7

Réf.: 094203 7
Fixer le prix 12 Paire (CHF 1,65 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
464 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Fixer le prix 12 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Longueur 220 mm
Utilisation réutilisable
Sommaire 12 paire
Couleur blanc
Domaine d’application Précision
Matériau support Coton
Variante de revêtement Aucun revêtement
Taille des gants 7
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en coton
Matière Coton
Type de produit Gants en coton

Identification et classification

Référence article 094203 7
EAN / GTIN 7392626064126
Réf. fabricant 8127/7
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Gants pour risques légers et travaux de montage, protection contre les écorchures, les ampoules et la saleté.
Tegera® 8127. Gants textile en coton avec poignets et picots PVC (sans agent adoucissant nocif). Bonne sensibilité tactile et forme confortable grâce à un traitement de haute qualité.

Utilisation:

Zones propres et sèches; assemblage de précision; électronique et travaux d'installation.